TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの パッキン等その他部品
800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21483412
品番
6005030010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量パッキンです。
トラスコ品番
772-6112
材質
発泡PE
幅(mm)
36
高さ(mm)
1.5
質量(g)
1
奥行(mm)
36