画像準備中

金缶 かつお節入りまぐろ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 注文コード21484044 品番13575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

まぐろをぜいたくに使用した国産品。旨味仕立てで素材のおいしさが活きている。愛猫に支持され続けるロングセラー。

成分たんぱく質:14.0%以上、脂質:0.6%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:84.6%以下 シリーズ金缶 カロリー(kcal)50/缶 原材料魚介類(マグロ、かつお節、フィッシュエキス)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘安定剤(キサンタンガム)、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする