※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルースティック
マイティスティック 800MT(25cm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
21485756
品番
800MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
黄褐色
トラスコ品番
765-3492
適合機種
TS-9515、TSD-15、TS-615
長さ(mm)
250
質量(kg)
10
径(Φmm)
14.3
ケース入数(本)
約300
軟化点(℃)
85
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ