TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの 瓶/容器用キャップ
PD-0220Aポンプ(白)R118mmM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21486422
品番
8021010101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6139
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
25
高さ(mm)
159
質量(g)
11.2
奥行(mm)
25