TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの パッキン等その他部品
PD-0524Aポンプ(白)R150mmM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21486544
品番
8051010101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6147
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
28
高さ(mm)
196
質量(g)
11.2
奥行(mm)
28
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。