TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの 瓶/容器用キャップ
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21486657
品番
8331010100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
高粘度の吐出が可能なボトルです。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6163
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
36
高さ(mm)
39
質量(g)
24.8
奥行(mm)
36
注意
※下記4点セットにて使用します。