PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21486666 品番8331010101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

適量吐出できる機能性ポンプです。

トラスコ品番772-6171 幅(mm)36 高さ(mm)209 質量(g)25 奥行(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21486666
2024-03-11
用途:
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキスと併用

モノタロウ様のハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
を使用する時のポンプとして使用していますが僅か2ヶ月程度で先端から破損し使用が出来なくなりました。値段もお安いので仕方ないと思いますがもう少し耐久性欲しいです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする