3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 電動工具 本体
RIDGID(日本エマソン)の 切断/曲げ
RIDGID(日本エマソン)の 切断機/アングル加工機
HC-300/HC-450携帯用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21486675
品番
84427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
86,980
バスケットに入れる
ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。
トラスコ品番
495-1859
適合機種
76792、57602
幅(mm)
480
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
320
奥行(mm)
425