RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
ケーブル回収用オーガー T-407 (65mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487208
品番
92500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
T-407ケーブル回収オーガー(65mm)です。
用途
ケーブルが外れて配管内に残った場合に引っかけて取り出しに
トラスコ品番
495-1921
長さ(mm)
65
質量(g)
680
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-407