RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
3枚刃カッタ T-432
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487278
品番
92535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
T-4323枚刃カッタ(50mm)です。
用途
管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番
495-1999
直径(Φmm)
50
質量(g)
181
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-432