※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
カゴ台車落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21487874
品番
AA-2001
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途
トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
トラック用
ベルト色
スカイブルー
端末仕様
ワンピース/セーフティフラット/デルタリング
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1.25
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
1.25
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-4471
材質
ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
質量(kg)
1.1
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。