※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AIR25-3/4F ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ) 21488468 AIR25-3/4F ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ) 21488468 AIR25-3/4F ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ) 21488468 AIR25-3/4F ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ) 21488468 AIR25-3/4F ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ) 21488468

ライトエアー メスアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21488468 品番 AIR25-3/4F
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。

使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番754-7021 材質POM 形状ライトエアー メスアダプター 質量(g)188 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径25 ねじの種類Rc 使用環境屋内配管 接続口径DRc3/4 六角対辺W1(mm)56 六角対辺W2(mm)47.5 適合パイプ呼び径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21488382
2020-11-02
用途:
コンプレッサーから配管用に
製造業

コンプレッサーから配管用に使いました 配管もライトエア使用しています
漏れもなくイイです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする