※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR用粘着ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21489073 品番 BSC-84210B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

チリやほこりをキャッチします。
基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。

用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に トラスコ品番497-2716 材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック 幅(mm)100 ブルー 質量(g)95 長さ(m)18
注意
※粘着ローラーのみの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする