ブラストン
ブラストンの 研究関連用品・実験用必需品
ブラストンの 実験関連品
CR用粘着ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489098
品番
BSC-84220B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チリやほこりをキャッチします。
基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
トラスコ品番
497-2732
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック
幅(mm)
200
色
ブルー
質量(g)
190
長さ(m)
18
注意
※粘着ローラーのみの商品です。