CR用粘着ローラー用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21489168 品番 BSC-84330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。

用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に 適合【粘着ローラー】BSC-84230B、84230W トラスコ品番497-2805 材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール 質量(g)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21489152
2019-07-31
用途:
衣類のごみ取り用に使います。
サービス業

セキスイ製ミセスロール本体(メーカー取り扱い終了の為)の代用品を探していて、購入してみましたが、ロールはぴったりでよかったのですが、女性にはちょっと重いかもしれません。もう少し軽いものを探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする