※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ固定側(m)
4
3
4
5
6
7
ベルト長さ(m)
4
3
4
5
6
7
ベルト長さ巻取側(m)
4
3
4
5
6
7
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489633
品番
C2R4FH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
4
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
150
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-4528
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
質量(kg)
0.26
最大使用荷重(t)
0.15
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。