※バックル

C3N15 ラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重 allsafe 21489746 C3N15 ラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重 allsafe 21489746

ラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21489746 品番 C3N15
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)220 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 トラスコ品番763-4617 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール 質量(kg)0.65 最大使用荷重(t)0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする