※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3R7 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafe 21489798 C3R7 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafe 21489798

ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)7 注文コード21489798 品番C3R7
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はベルト幅・ベルト長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色グリーン 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)220 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4668 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金 質量(kg)0.61 最大使用荷重(t)0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする