※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3TP14 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489816 C3TP14 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489816 C3TP14 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489816

ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21489816 品番 C3TP14
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色グリーン 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)220 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4684 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール 質量(kg)0.54 最大使用荷重(t)0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21489825
2018-07-16
用途:
荷室のラッシング
コスモ理研株式会社 関東支社 様 (サービス業)

カム式T-ワンピース仕様のベルトがなかなか見つからなかったので、助かりました。もう少し太いベルトのがあるともっとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする