※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP2O12 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491268 CP2O12 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491268 CP2O12 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491268

ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21491268 品番 CP2O12
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)180 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4951 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール 質量(kg)0.4 最大使用荷重(t)0.18
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする