※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP2O13 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491277 CP2O13 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491277 CP2O13 ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe 21491277

ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21491277 品番 CP2O13
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)180 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4960 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール 質量(kg)0.43 最大使用荷重(t)0.18
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする