36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21491358 品番 DG3600P 本体のみ
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです
●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です
●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます
●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます
●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します
●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)
持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します

用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り 付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1 長さ(mm)386 幅(mm)117 質量(kg)2.3 高さ(mm)131 タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 電源(V)DC18V 回転数(min-1[r.p.m])3000〜8000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×117×131 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000〜8000 砥石径(Φmm)100 バッテリー電圧(V)DC36/DC18 適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA 商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
取扱説明書:(1.39MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする