※単品画像

ラバーBESTウエイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21491656 品番RBW-10B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射 質量(kg)約10 足径(Φmm)【フェンス】約33 適合管径(Φmm)【単管】約48.6 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70 主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
システムパネルの転倒防止の重りとして使用
サービス業

どうしても人の手の触れるところに置かなければならない場合、ラバー加工のウエイトは、比較的安全に設置できるので良かったです。又、重ねて利用できる点も良かったです。
改良の余地があるのであれば、オクタノルム(システム壁部材)にあった形状のものがあれば非常にたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする