CPPS-K01 蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業 21491848 CPPS-K01 蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業 21491848

蓄光プリズムピクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21491848 品番 CPPS-K01
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工) 質量(kg)0.3 文字内容立入禁止 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH)(mm)300×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする