JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパーブレード
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トーナメントワイパー
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
ALデュW/ダイW
注文コード
21492085
品番
501345
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)
材質
(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ
タイプ
ALデュW/ダイW
取付方式
交換式
適合車種
日野2tエアループデュトロ ワイド車/トヨタダイナ ワイド車(H23.6〜ON)
商品タイプ
撥水
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※日野2tデュトロ ワイド車用(H11.5〜H23.6)の取り扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください