※商品コード表

501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155 501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155 501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155 501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155 501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155 501337 エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492155

エアロタイプワイパーブレード Uフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21492155 品番 501337
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます
Uフックタイプ

用途外装パーツ 材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ 長さ(mm)550 タイプNPF/17PF助 取付方式交換式 適合車種日野:大型NEW 助手席側専用(H15.11〜ON) 商品タイプ撥水
注意
※本製品はデザインされたブレードの為、取付けには向きがあります
※本製品は通常平行ワイパー取付け用向きの状態で出荷されます
※4t標準車の両開きワイパー助手席側へご利用の場合は本製品の台座の向きを変更してから取付けてください
※JET製ワイパーアーム&ブレードSET「スタンダードタイプ」のワイパーアームにもご利用いただけます
※記載している適合車種は代表的な車種です。型式、年式での適合照会はいたしかねます
※実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」を併せてご確認の上お求めください
※【501337】【501338】は通常と形状が異なります。その適合内容も実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」をご確認ください
※日野スペースレンジャー/ライジングレンジャー/クルージングレンジャー及び日野プロフィアテラヴィ/プロフィア用はUフックタイプではないため適合しません
※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする