※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
50
注文コード
21492686
品番
CSEB1001-0020-6
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥7,033
販売価格(税別)
¥
6,394
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
771-9833
質量(g)
884
首径(mm)
0.095
コーナーR(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応