※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.08
全長(mm)
45
注文コード
21492817
品番
CSELB2001-005
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥6,621
販売価格(税別)
¥
6,019
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.08
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
771-9965
質量(g)
884
首径(mm)
0.095
首下長(mm)
0.5
コーナーR(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応