※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
50
注文コード
21492862
品番
CSELB2002-010-6
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥5,961
販売価格(税別)
¥
5,419
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
772-0025
質量(g)
884
首径(mm)
0.19
首下長(mm)
1
コーナーR(mm)
0.1
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応