アズツール(アズワン)
アズツール(アズワン)の 耐切創手袋
アズツール(アズワン)の その他耐切創手袋
アズツール黒色耐切創ロング手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
LL
材質
高強度PE(ポリエチレン)
注文コード
21493108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高強度PE(ポリエチレン)
色
黒
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐切創
アズワン品番
4-5461-01
耐切創性
レベル3