曜日別特売
BK-SMP THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1013(RADICAL ラディカル) THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン) 21493957

THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1013(RADICAL ラディカル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンズ色スモーク
内容量1本注文コード21493957品番BK-SMP
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。

用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等レンズ色スモークフレーム色ブラック透過率(%)約15テンプル色ブラック度数度なし偏光率(%)90以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする