キャンバスシューズ(レディース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21494490 品番H-383
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカット ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)キャンバス 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする