※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)10 溝長(mm)162 注文コード21495154 品番DC170-16-08.300A1-WJ30EJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など60種類から選べます 他の種類を見る

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。

溝長(mm)162 全長(mm)206 用途被削材:鋼、鋳鉄 トラスコ品番497-5251 材質超硬合金(WJ30EJ) 質量(kg)0.141 刃径(Φmm)8.3 表面処理ダブルコーティング 加工深さ16D(刃径×16倍) シャンク径(mm)10
注意
※加工前にはパイロット穴加工(2×dc)が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする