付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、目隠しシール(2枚)、取扱説明書
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.4
使用温度範囲(℃)動作時:0〜+40、収納時:-20〜+60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):13.6、待機時:0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)(チルト角)上:20° 下:5°
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約620×235×414(突起部含まず)、スタンドなし:約620×44×362(突起部含まず)
使用湿度範囲20%〜80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
液晶パネルTFT27型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間
視野角上下:178°、左右:178°
応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG])
VESAマウント(mm)100×100 ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)42.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、アナログRGB
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
角度調節可