ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/スピーカー:あり/5年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21495339 品番LCD-AH271EDW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
さらに、4辺極細フレームを採用しているので、マルチディスプレイにも最適です。

付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、目隠しシール(2枚)、取扱説明書 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.4 使用温度範囲(℃)動作時:0〜+40、収納時:-20〜+60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):13.6、待機時:0.2 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)(チルト角)上:20° 下:5° 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約620×235×414(突起部含まず)、スタンドなし:約620×44×362(突起部含まず) 使用湿度範囲20%〜80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 液晶パネルTFT27型ワイド 最大解像度1920×1080 保証期間5年間 視野角上下:178°、左右:178° 応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG]) VESAマウント(mm)100×100 ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)42.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm アスペクト比16:9 映像入力HDMI、アナログRGB パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) 角度調節
注意
※保証期間はパネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21495339 LCD-AH271EDW-B 50778825 LCD-A271DW 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする