単体画像
暑い季節の作業を快適にサポート。快適温度の28℃を約150分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。設定温度が高いので長く持続します。 結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。 使い方としては冷凍庫に約5〜10分、氷水や28℃以下の冷水に約20分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。 冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。