大見工業
大見工業の 切断
大見工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤマトリックスカットソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21495696
品番
DDM-105
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長寿命なセグメントタイプです。
刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。
コンクリート等の硬質材料向けです。
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.8
用途
コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に
仕様
乾式
トラスコ品番
756-5712
材質
台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ
質量(g)
127
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
10