※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E01450EW9.5 M-8 タクティカル EW Bates 21496082 E01450EW9.5 M-8 タクティカル EW Bates 21496082 E01450EW9.5 M-8 タクティカル EW Bates 21496082

M-8 タクティカル EW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21496082 品番E01450EW9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スリップ防止機能付です。
湿度を調整するDri-Lex[[R上]]ライニングを採用しています。
Vibram社製マルチ路面用Mutantアウトソールを採用しています。

寸法(cm)28.5 靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ミドルカット 仕様ICS機能、サイドジッパー、スリップ防止、ダイレクトアタッチ製法、非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます) トラスコ品番759-0393 材質ラフサイドアウトレザー、ナイロン製アッパー 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする