曜日別特売
E07006EW7.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E07006EW7.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496326
E07006EW7.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496326
E07006EW7.5 CODE6-6 サイドジッパー Bates 21496326

CODE6-6 サイドジッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
トラスコ品番762-9605
内容量1足注文コード21496326品番E07006EW7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,480

エンデュランスパフォーマンスシステムによって疲労を軽減、どんな地形にも機能します。

材質防水革、TPUパネル付ナイロンアッパー仕様YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)、ウォータープルーフレザー、TPUの保護パネルトラスコ品番762-9605形状ミドルカット質量(kg)1サイズ(cm)26.5甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21496326
2022-09-08
用途: 納品に出るとき
浜江田航電株式会社製造業

履き心地もよく、滑ったりしにくい。多少重たいものを落としてしまっても足にダメージが無い。くるぶしまで保護できる。取り扱いがなくなりそうで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする