※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の 電子部品(オンボード)
goot(太洋電機産業)の 機構部品(電子部品)
goot(太洋電機産業)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
フィーダーペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21497708
品番
FD-100PN-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様
自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
トラスコ品番
758-2234
適合本体
FD-100/110シリーズ
全長(mm)
1000
質量(g)
27
適合はんだ径(Φmm)
0.6〜1.0
注意
※はんだノズル(FD-100Nシリーズ)は別売です。はんだ径に合わせて別途お買い求め下さい。
※スイッチプラグは別売です。別途フットスイッチ(FD-100FS)をお買い求め下さい。