曜日別特売
K-1286 W タテヨコ・シームレスピッチャー 岩崎工業 21498157

タテヨコ・シームレスピッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.1
内容量1個注文コード21498157品番K-1286 W
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。

材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂質量(g)386容量(L)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×10.3×30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 冷水麦茶用
一般財団法人伊那市振興公社サービス業

容量の割にサイズはコンパクトで、小さな冷蔵庫にも入ります。開け閉めのロックが少し硬いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする