タテヨコ・シームレスピッチャー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21498166 品番 K-1287 W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。

材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂 質量(g)460 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×10.3×29.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
冷水麦茶用
一般財団法人伊那市振興公社 様 (サービス業)

容量の割にサイズはコンパクトで、小さな冷蔵庫にも入ります。開け閉めのロックが少し硬いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする