SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 一般用メガネ
SMITH OPの サングラス
グレイマンエリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21498417
品番
GMTPCGYBK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
762-9729
質量(g)
63
規格
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色
ブラック
材質(フレーム)
強化樹脂
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5