SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 一般用メガネ
SMITH OPの サングラス
グレイマンエリート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21498426
品番
GMTPCGYGM2
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
762-9737
質量(g)
63
規格
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色
ブラック
材質(フレーム)
強化樹脂
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5