使用例

37442070 バロンパレットモッコ 小泉製麻 21498909 37442070 バロンパレットモッコ 小泉製麻 21498909

バロンパレットモッコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21498909 品番37442070
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。
使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。

用途
肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬
輸出用の運搬資材
材質ポリプロピレン 寸法(mm)シートサイズ:1150×1150 ベルトの長さ:1200 最大荷重(kg)1000未満 ベルト長さ(cm)120
関連資料:(2.08MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする