新クリップ付き小型カメラ SDカード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21499898 品番 a23862
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!
手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。
何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!
音に反応して録音を開始する音声検知機能付き
付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!
首振りスタンド使用で防犯用に。
上下可動スタンド使用で会議に。
防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー

付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂、他 質量(g)(約)13 電源リチウムイオン電池 寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5 機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間6ヵ月間 録画時間連続:約30分 対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする