※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
2
全長(mm)
70
注文コード
21500553
品番
HSLB2025-300
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥3,083
販売価格(税別)
¥
2,803
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
772-2869
質量(g)
884
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
1.25
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応