KF92302 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500555 KF92302 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500555

空調風神服 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21500555 品番 KF92302
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

仕事でもプライベートでもオススメなスポーティ&カジュアルなブロック柄デザイン。

セット内容服のみ ブロックネイビー サイズ4L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 裾廻り(cm)97 素材タフタ 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする