KF92302 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500625 KF92302 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500625

空調風神服 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ブロックマルチ 注文コード21500625 品番KF92302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

仕事でもプライベートでもオススメなスポーティ&カジュアルなブロック柄デザイン。

セット内容服のみ ブロックマルチ サイズ5L 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)102 素材タフタ 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする