アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの キッチンブラシ
ポット・ボトル洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21502014
品番
KA252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
トラスコ品番
764-3721
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応